VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 13-1/2 tommer setebredde, svart

På lager
Vare: AG7PPD Modell: CPRO-800LP

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk arbeidsstol
Base lengde19 1 / 2 "
Base bredde13 "
Kapasitet220 lbs.
RengjøringsmetodeSåpe og vann
FARGESvart
Putetyperektangel
Brettet profil4"
RammematerialeStål
Høyde37.25 "
Lengde19.38 "
Lastekapasitet220 lbs.
MaterialeStål
Maks. Justert høyde33 "
Maks. Setehøyde33 "
MåleenheterHVER
Min. Justert høyde18.5 "
Min. Setehøyde18 1 / 2 "
Setehøyde maks.33 "
Setehøyde Min.18 1 / 2 "
Setelengde10 "
SetematerialeVinyl
SetetypePolstret
Setebredde13 1 / 2 "
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)94.62
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode9401710031
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMin. Justert høydeBase lengdeBase breddeMin. SetehøydeSetelengdeSetebreddeBreddeHøydePris
VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbeidsstol, bærbar | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "2 805 NOK
VESTIL CPRO-200 Ergonomisk arbeidssete/stol, 13-26 tommers høyde | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "3 563 NOK
VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 21-1/4 tommers lengde, svart | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "4 322 NOK
VESTIL CPRO-600S Ergonomisk arbeidsstol, dreibart sete | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "4 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 13-1/2 tommer setebredde, svart
3 192 NOK / enhet