VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 21-1/4 tommers lengde, svart

På lager
Vare: AG7PPB Modell: CPRO-600

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk arbeidsstol
Base lengde21 "
Base bredde14 "
Kapasitet220 lbs.
RengjøringsmetodeSåpe og vann
FARGESvart
Putetyperektangel
RammematerialeStål
Høyde36.63 "
Lengde21.25 "
Lastekapasitet220 lbs.
MaterialeStål
Maks. Justert høyde34 "
Maks. Setehøyde34 "
MåleenheterHVER
Min. Justert høyde13 "
Min. Setehøyde13 "
Setehøyde maks.34 "
Setehøyde Min.13 "
Setetrinn2"
Setelengde9"
SetematerialeVinyl
SetetypePolstret
Setebredde14 "
Bredde16.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)93.03
Skipets lengde (cm)53.98
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode9401710031
OpprinnelseslandJP

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelene med ergonomiske arbeidsstoler?

A.

  • Holdningsstøtte.
  • Ingen rygg- eller nakkesmerter.
  • Avlaster hoftetrykket.
  • Forbedret blodsirkulasjon.
  • Øker produktiviteten.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg den ergonomiske arbeidsstolen?

A.

  • Bruk en myk klut eller støvsuger med børstetilbehør for regelmessig å fjerne støv og rusk fra stolens overflate.
  • Rengjør forsiktig små flekker eller søl med en blanding av mildt vaskemiddel og vann.
  • Påfør en liten mengde smøremiddel på bevegelige deler for jevn drift.
  • Inspiser stolen regelmessig for løse skruer, bolter eller tegn på skade, og stram eller reparer etter behov.
  • Lær brukerne til å følge grensene for vektkapasitet og håndtere stolen med forsiktighet for å forhindre skade.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne ergonomiske arbeidsstolen?

A. Viktige faktorer inkluderer mobilitet, ergonomi, justerbarhet, komfort og sikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Justert høydeBase lengdeBase breddeMin. SetehøydeSetelengdeSetebreddeBreddeHøydePris
VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbeidsstol, bærbar | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "2 805 NOK
VESTIL CPRO-200 Ergonomisk arbeidssete/stol, 13-26 tommers høyde | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "3 563 NOK
VESTIL CPRO-600S Ergonomisk arbeidsstol, dreibart sete | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "4 652 NOK
VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 13-1/2 tommer setebredde, svart | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "3 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 21-1/4 tommers lengde, svart
4 322 NOK / enhet