VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbeidsstol, bærbar | AG7PNZ

VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbeidsstol, bærbar

På lager
Vare: AG7PNZ Modell: CPRO-100

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk arbeidsstol
Base lengde17 1 / 4 "
Base bredde12 3 / 4 "
Kapasitet200 lbs.
Caster Dia.2"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse2"
Type hjulSving
RengjøringsmetodeSåpe og vann
FARGESvart
Putetyperektangel
RammematerialeStål
Høyde19 "
Lengde17.25 "
Lastekapasitet200 lbs.
MaterialeStål
Maks. Justert høyde18 "
Maks. Setehøyde18 "
MåleenheterHVER
Min. Justert høyde9"
Min. Setehøyde9"
nr. Caster4
Antall hjul4
Setehøyde maks.18 inn.
Setehøyde Min.9 inn.
Setetrinn2"
Setelengde9 1 / 2 "
SetematerialeVinyl
SetetypePolstret
Setebredde12 1 / 2 "
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)43.82
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode9401710031
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMin. Justert høydeBase lengdeBase breddeMin. SetehøydeSetelengdeSetebreddeBreddeHøydePris
VESTIL CPRO-200 Ergonomisk arbeidssete/stol, 13-26 tommers høyde | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "3 563 NOK
VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 21-1/4 tommers lengde, svart | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "4 322 NOK
VESTIL CPRO-600S Ergonomisk arbeidsstol, dreibart sete | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "4 652 NOK
VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbeidsstol, 220 Lb. Kapasitet, 13-1/2 tommer setebredde, svart | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "3 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbeidsstol, bærbar
2 805 NOK / enhet