BALDOR MOTOR EM2276 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 256U Ramme | AJ6THG

BALDOR MOTOR EM2276 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 256U Ramme

På lager
Vare: AJ6THG Modell: EM2276

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment99.2 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame256U
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning10.7 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type0954M
Antall poler6
Produksjon7.500 hk
Total lengde23.03 "
Fase3
Power Factor71
Servicefaktor1.15
Speed1,180 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 132.75
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - M2276
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 12 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 39.4 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.375 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger
    • Startstrøm: 72.5 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 31 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 36 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR EM2275 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254U Ramme | AJ6THF EM22755.000 hk15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.56 951 NOK
BALDOR MOTOR EM3609 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184 Ramme | AJ6UBK EM36092.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18 143 NOK
BALDOR MOTOR EM3610 Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184 Ramme | AJ6UBL EM36103.000 hk7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.18 153 NOK
BALDOR MOTOR EM3611 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182 Ramme | AJ6UBQ EM36113.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18 889 NOK
BALDOR MOTOR EM3712 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 213 Ramme | AJ6UEV EM37122.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V.25 978 NOK
BALDOR MOTOR M3602 Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 184 Ramme | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/46019 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2276 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 256U Ramme
68 477 NOK / enhet