A B Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 2.5 " , Sylindertype: Vårretur , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Børstet , magnetisk stempel: Ja , Maks. Press: 100 psi , Monter: clevis , Nose Mount Thread: none , Stempelmateriale: Dobbeltvirkende Buna-N Emralon Coated , Stempelstangmateriale: Metal , Pivot Hole Dia.: 1 / 2 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 1.75 " , Stang trådstørrelse: 5/8 "-18 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Enkelt skuespiller , Parallellstangmateriale: Metal , Rørmateriale: Aluminum