OSG 114 Håndtapp for rett fløyte


filtre
Fullfør: nitrid , Listenummer: 114 , Materiale: Høyhastighets stål kobolt , Trådretning: Høyre hånd
StilModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
3147903
1"42.5 "UNC20Oversize 2B +0.255 "1 / 4 "174NOK
A
3147203
1"42.5 "UNC20Overdimensjonert H70.255 "1 / 4 "167NOK
A
3147303
1"42.5 "UNC20Overdimensjonert H70.255 "1 / 4 "167NOK
A
3147803
1"42.5 "UNC20Oversize 2B +0.255 "1 / 4 "167NOK
A
3145803
3 / 4 "42.125 "UNC32Oversize 2B +0.168 "#8161NOK
A
3145903
3 / 4 "42.125 "UNC32Oversize 2B +0.168 "#8153NOK
A
3145303
3 / 4 "42.125 "UNC32Overdimensjonert H70.168 "#8153NOK
A
3145203
3 / 4 "42.125 "UNC32Overdimensjonert H70.168 "#8153NOK
A
3146703
7 / 8 "42.375 "UNF32Overdimensjonert H70.194 "#10167NOK
A
3146503
7 / 8 "42.375 "UNF32Oversize 2B +0.194 "#10167NOK
A
3146403
7 / 8 "42.375 "UNF32Oversize 2B +0.194 "#10172NOK
A
3146303
7 / 8 "42.375 "UNC24Overdimensjonert H70.194 "#10168NOK
A
3146603
7 / 8 "42.375 "UNF32Overdimensjonert H70.194 "#10167NOK
A
3146803
7 / 8 "42.375 "UNC24Oversize 2B +0.194 "#10168NOK
A
3146903
7 / 8 "42.375 "UNC24Oversize 2B +0.194 "#10166NOK
A
3146203
7 / 8 "42.375 "UNC24Overdimensjonert H70.194 "#10167NOK
A
3141803
7 / 16 "31.75 "UNC56Oversize 2B +0.141 "#2282NOK
A
3141303
7 / 16 "31.75 "UNC56Overdimensjonert H70.141 "#2282NOK
A
3141203
7 / 16 "31.75 "UNC56Overdimensjonert H70.141 "#2321NOK
A
3141903
7 / 16 "31.75 "UNC56Oversize 2B +0.141 "#2282NOK
A
3142803
9 / 16 "41.875 "UNC40Oversize 2B +0.141 "#4186NOK
A
3142203
9 / 16 "41.875 "UNC40Overdimensjonert H70.141 "#4186NOK
A
3142903
9 / 16 "41.875 "UNC40Oversize 2B +0.141 "#4198NOK
A
3142303
9 / 16 "41.875 "UNC40Overdimensjonert H70.141 "#4186NOK
A
3144203
11 / 16 "42"UNC32Overdimensjonert H70.141 "#6153NOK
A
3144303
11 / 16 "42"UNC32Overdimensjonert H70.141 "#6153NOK
A
3144903
11 / 16 "42"UNC32Oversize 2B +0.141 "#6153NOK
A
3144803
11 / 16 "42"UNC32Oversize 2B +0.141 "#6153NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?