Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3141203 Straight Flute Tap Plug #2x56 Nitride | AG4GDH 33YX27

OSG 3141203 Straight Flute Tap Plug #2x56 Nitride

På lager
Vare: AG4GDH Modell: 3141203Kryssreferanse: 33YX27
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
Finishnitrid
Liste nummer114
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde1.75 "
Tonehøyde56
Grense for pitchdiameterOverdimensjonert H7
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#2
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 3141303 Straight Flute Tap Bottom # 2x56 Nitride | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Overdimensjonert H70.141 "#2288NOK
OSG 3141803 Straight Flute Tap Plug #2x56 Nitride | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Oversize 2B +0.141 "#2287NOK
OSG 3141903 Straight Flute Tap Bottom #2x56 Nitride | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Oversize 2B +0.141 "#2294NOK
OSG 3142203 rett fløytekranplugg # 4x40 nitrid | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Overdimensjonert H70.141 "#4194NOK
OSG 3142303 Straight Flute Tap Bottom # 4x40 Nitride | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Overdimensjonert H70.141 "#4194NOK
OSG 3142803 Straight Flute Tap Plug #4x40 Nitride | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Oversize 2B +0.141 "#4194NOK
OSG 3142903 Straight Flute Tap Bottom #4x40 Nitride | AG4GDQ 33YX34 31429039 / 16 "41.875 "UNC40Oversize 2B +0.141 "#4198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3141203 Straight Flute Tap Plug #2x56 Nitride
333NOK / enhet