Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 100126 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boreskive | AG9PHQ 21DH73

VELVAC 100126 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boring

På lager
Vare: AG9PHQ Modell: 100126Kryssreferanse: 21DH73
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
2 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2.5 "
SylindertypeVårretur
EndematerialeAluminum
FinishBørstet
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste386 lb.
Maks. Press100 psi
Monterclevis
Nese montert trådnone
Total lengde13.75 "Tiltrukket
StempelmaterialeDobbeltvirkende Buna-N Emralon Coated
StempelstangmaterialeMetal
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Portstørrelse1 / 4-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde1.75 "
Stangtrådstørrelse5/8 "-18 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft483 lbs
Stroke6"
Temp. Område-40 grader F til 180 grader F
Parallellstag materialeMetal
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteTotal lengdePortstørrelseStrokeTemp. OmrådePris
VELVAC 100125 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boreskive | AG9PHP 21DH72 100125361 lb.10.62 "Tiltrukket1/4 "-18 NPTF4"-60 F3 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 100126 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boring
2 890 NOK / enhet