HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kretslås vanntette mekaniske forriglingsenheter


filtre
Eksponeringsbetingelser: vanntett , Materiale: termo , Monteringsstil: Skru , Fase: 3
StilModellBruk medampsFARGESpenningSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPPris (eks. mva)
A
HBL560MI5W
-60Svart347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A4032 549 NOK
B
HBL430MI5W
3D15030Svart600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A2023 806 NOK
C
HBL460MI7W
5Z91760Rød480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A3031 248 NOK
D
HBL460MIF7W
5Z91760Rød480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A3042 589 NOK
E
HBL560MI9W
5Z92060Blå120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG60 A1533 136 NOK
F
HBL4100MI7W
5Z926100Rød480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A5034 347 NOK
G
HBL430MI9W
5Z93830Blå250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.523 989 NOK
H
HBL430MI7W
5Z94130Rød480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A1521 697 NOK
D
HBL430MIF7W
5Z94130Rød480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A1536 908 NOK

Kretslås vanntette mekaniske forriglingsenheter

Hubbell Wiring Device-Kellems Circuit-Lock vanntette mekaniske forriglingsenheter er elektriske beholdere for å minimere kretsdannelse eller brudd under belastningsforhold, eller for å lage en tilfeldig tilkobling. Disse forriglingsenhetene har en Plug-Check-mekanisme for å oppdage tilstedeværelse av plugger, og fjærbelastede deksler som er integrert med en pakning for å gi en vanntett tetning når de dreies og låses. De leveres med en avtagbar dør for enkel installasjon og ledninger, og leverer nåværende karakterer fra 30 til 100A. Velg mellom et bredt spekter av disse mekaniske forriglingsenhetene, tilgjengelig i 3 & 4 -polet konfigurasjoner. Raptor Supplies tilbyr også mekanisk sammenkoblede beholdere har store gir, innelukket i en girkasse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?