Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekanisk sammenkoblet stikkontakt, 3-polet, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 250 VAC, 30 A

På lager
Vare: AE7ZGJ Modell: HBL430MI9WKryssreferanse: 6C574

Få tak i det Mai 6, mandag
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
23 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretslås Vanntett mekanisk låseanordning
Godtar pluggnummer5Z938
amps30
FARGEBlå
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP7.5
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenIkke smeltet, pinne og erme
Bruk med5Z938
Spenning250 VAC
Spenningsverdier240 VAC
Wattstyrke7500
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruk medampsFARGESpenningSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Rød480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A1536 908 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Rød480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A3042 589 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Rød480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A5034 347 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Svart600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A2023 806 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Rød480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A1521 697 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Rød480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A3031 248 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL560MI5W Mekanisk forriglet kontakt, 4-polet, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Svart347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A4032 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 250 VAC, 30 A
23 989 NOK / enhet