HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 60 A

På lager
Vare: AC8QAJ Modell: HBL460MIF7WKryssreferanse: 3D160

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretslås Vanntett mekanisk låseanordning
Godtar pluggnummer5Z917
amps60
FARGERød
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP30
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenSmeltet, pin og ermet
Bruk med5Z917
Spenning480 VAC
Spenningsverdier480 VAC
Wattstyrke28800
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.775
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruk medampsFARGESpenningSpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Rød480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A1538 590 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Rød480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A5033 180 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Svart600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A2022 051 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Rød480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A1521 685 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekanisk sammenkoblet stikkontakt, 3-polet, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Blå250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.521 208 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W Mekanisk sammenlåst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Rød480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A3030 619 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL560MI5W Mekanisk forriglet kontakt, 4-polet, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Svart347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A4030 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 60 A
42 589 NOK / enhet