Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 165 x 280 x 75 mm , Hushøyde: 75 mm , Huslengde: 280 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Materiale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 160 mm x 160 , Veie overflatedybde: 160 mm , Diameter på veieoverflate: 105 mm , Veieoverflatebredde: 160 mm