Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN PCD 10K-3 kompakt laboratorievekt, 10000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8LUW

KERN AND SOHN PCD 10K-3 Compact Laboratory Balance, 10000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LUW Modell: PCD 10K-3
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
2 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse21mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon165 x 280 x 75 mm
Husets høyde75 mm
Husets lengde280 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde73 mm
Plattformhøyde165 mm
Plattformbredde165 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse160 mm x 160
reproduserbarhet1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterdwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet10000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner165 x 165 x 73 mm
Veier overflatedybde160 mm
Veiende overflate bredde160 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.469
Skipets høyde (cm)16.5
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerPlattformhøydePlattformbreddeOppgjørstidPris
KERN OG SOHN PCD 10K0.1 Kompakt laboratorievekt, 10000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LUV PCD 10K0.1dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.3 487 NOK
KERN OG SOHN PCD 2500-2 Kompakt laboratorievekt, 2500g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 209 NOK
KERN OG SOHN PCD 250-3 Kompakt laboratorievekt, 250g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-Plast med ledende lakk---3 sek.4 209 NOK
KERN OG SOHN PCD 3000-2 Kompakt laboratorievekt, 3500g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz ,ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 690 NOK
KERN OG SOHN PCD 300-3 Kompakt laboratorievekt, 350g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-----4 sek.4 690 NOK
KERN OG SOHN PCD 6K-4 kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVB PCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.3 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PCD 10K-3 Compact Laboratory Balance, 10000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
2 525 NOK / enhet