Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN PCD 250-3 Kompakt laboratorievekt, 250g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LUY

KERN AND SOHN PCD 250-3 kompakt laboratorievekt, 250 g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LUY Modell: PCD 250-3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde165mm
Sifferstørrelse21mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon165 x 280 x 75 mm
Husets høyde75 mm
Husets lengde280 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.005 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2mg
Minste delvekt for styktelling (normal)20mg
Enheterct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet250g
Materiale til veieplatePlast med ledende lakk
Diameter på veiing av overflaten105 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)18
Skipets lengde (cm)35.7
Skipets bredde (cm)23.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterlinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerPlattformhøydePlattformbreddeOppgjørstidPris
KERN OG SOHN PCD 10K0.1 Kompakt laboratorievekt, 10000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LUV PCD 10K0.1dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.3 487 NOK
KERN OG SOHN PCD 10K-3 kompakt laboratorievekt, 10000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8LUW PCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3 g73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm165 mm165 mm3 sek.2 525 NOK
KERN OG SOHN PCD 2500-2 Kompakt laboratorievekt, 2500g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 209 NOK
KERN OG SOHN PCD 3000-2 Kompakt laboratorievekt, 3500g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz ,ozt, tl, tol+/- 0.05 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.4 690 NOK
KERN OG SOHN PCD 300-3 Kompakt laboratorievekt, 350g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005 g-----4 sek.4 690 NOK
KERN OG SOHN PCD 6K-4 kompakt laboratorievekt, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVB PCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3 g7 mmRustfritt stål161 x 161 x 7 mm161 mm161 mm3 sek.3 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PCD 250-3 kompakt laboratorievekt, 250 g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
4 209 NOK / enhet