AUTOQUIP 35 -serie dobbelt bred saksløftbord


filtre
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
A
S35-024-0040-DW
1.536 "48 "16 sek.4000 lbs.60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-036-0064-DW
1.548 "48 "34 sek.6400 kg72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-036-0040-DW
1.548 "48 "24 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-048-0040-DW
1.564 "48 "32 sek.4000 lbs.96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-024-0096-DW
1.536 "48 "32 sek.9600 kg60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-024-0064-DW
1.536 "48 "22 sek.6400 kg60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-060-0128-DW
590 "64 "46 sek.12800 kg120 "96 "90 "
RFQ
A
S35-060-0064-DW
587 "64 "44 sek.6400 kg120 "96 "87 "
RFQ
A
S35-048-0128-DW
564 "48 "45 sek.12800 kg96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-048-0064-DW
564 "48 "22 sek.6400 kg96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-036-0128-DW
548 "48 "35 sek.12800 kg72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-060-0240-DW
590 "64 "72 sek.24000 lbs.120 "96 "90 "
RFQ
A
S35-024-0128-DW
536 "48 "22 sek.12800 kg60 "72 "36 "
RFQ
A
S35-060-0160-DW
590 "64 "46 sek.16000 kg120 "96 "90 "
RFQ
A
S35-060-0096-DW
587 "64 "44 sek.9600 kg120 "96 "87 "
RFQ
A
S35-060-0040-DW
587 "64 "22 sek.4000 lbs.120 "96 "87 "
RFQ
A
S35-048-0096-DW
564 "48 "33 sek.9600 kg96 "72 "64 "
RFQ
A
S35-036-0096-DW
548 "48 "25 sek.9600 kg72 "72 "48 "
RFQ
A
S35-060-0192-DW
590 "64 "72 sek.19200 kg120 "96 "90 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?