AUTOQUIP S35-060-0240-DW sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 72.5 tommers høyde | CG6BMZ

AUTOQUIP S35-060-0240-DW sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 72.5 tommers høyde

Vare: CG6BMZ Modell: S35-060-0240-DW

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde90 "
Base bredde64 "
Lastekapasitet24000 lbs.
Senket høyde12.5 "
Maks. Plattform Lengde120 "
Maks. Plattformbredde96 "
Min. Plattform Lengde90 "
Min. Plattformbredde64 "
Motor HP5
Antall sylindere4
Hevet høyde72.5 "
Tid72 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4230
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-024-0040-DW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BME S35-024-0040-DW1.536 "48 "16 sek.4000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0064-DW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 6400 lbs Kapasitet | CG6BMF S35-024-0064-DW1.536 "48 "22 sek.6400 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0096-DW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 30.5 tommers høyde, 9600 lbs Kapasitet | CG6BMG S35-024-0096-DW1.536 "48 "32 sek.9600 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0128-DW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 7.25 - 31.25 tommers høyde | CG6BMH S35-024-0128-DW536 "48 "22 sek.12800 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-DW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BMJ S35-036-0040-DW1.548 "48 "24 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0064-DW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 6400 lbs Kapasitet | CG6BMK S35-036-0064-DW1.548 "48 "34 sek.6400 kg72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0096-DW sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 9600 lbs Kapasitet | CG6BML S35-036-0096-DW548 "48 "25 sek.9600 kg72 "72 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0240-DW sakseløftebord, 96 tommers plattformbredde, 12.5 - 72.5 tommers høyde