MORSE DRUM Trommenøkler


Morse trommelnøkler er ideelle for å åpne trommelplugger og plugger på stål-, fiber- og plastfat.

filtre
Konstruksjon: 1 Piece , Funksjoner: Åpne eller stramme plugger på trommer , Lengde: 15 1 / 2 " , Gnistbestandig: Ja , Bruk med: Ikke brannfarlig materiale
StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
59 XNUMX XNUMX SRM
-Mangan bronse1 977 NOK
B
59
BlåDuktilt jern619NOK
C
59SRZ
SølvSink, aluminiumslegering988NOK

Trommenøkler

Morse trommelnøkler er ideelle for å åpne trommelplugger og plugger på stål-, fiber- og plastfat. De har et langt håndtak for å gi innflytelse og håndklaring. Utvalgte modeller har sink-aluminiumslegeringskonstruksjon som er gnistbestandig og ikke-magnetisk for bruk med tromler som inneholder brennbare væsker. Velg fra et omfattende utvalg av disse trommelnøkkelene, tilgjengelig i bronse- og sølvfinish Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Før du trykker på håndtaket, prøv skrunøkkelen forsiktig for å finne det ansiktet som passer best til pluggen.
  • For å kontrollere skiftenøkkelen, bruk to hender. For å stabilisere den og opprettholde passende inngrep, hold enden av skiftenøkkelen nær beslaget med én hånd. For å sikre et tett grep, bruk den andre hånden til å holde fastnøkkelen så nær den frie enden du kan uten å klemme trommelkanten eller andre gjenstander.
  • Bruk et fast nok håndgrep for å holde svingen under kontroll. De mest brukte trommelpluggene roteres mot klokken for å løsne dem og med klokken for å stramme dem.

Egenskaper

  • De har duktilt jern/manganbronse sink/aluminiumslegeringskonstruksjon for strukturell stivhet, økt seighet og korrosjonsbestandighet.
  • Disse MORplug trommelnøkkelene kan passe enhver spon på en plast-, stål- eller fibertrommel.
  • De er utstyrt med et langt håndtak for å gi innflytelse og håndklaring.

Ofte Stilte Spørsmål

I hvilke finishvarianter er Morse MORplug trommelnøkler tilgjengelig på Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbyr disse trommelnøkkelene i sølv- og bronsefinishvarianter for høy dimensjonal presisjon og korrosjonsbestandighet.

Hvilke typer materialer kan brukes med Morse MORplug trommelnøkler?

Disse trommelnøkkelene kan brukes med både brennbare og ikke-brennbare materialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?