Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 100125 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boreskive | AG9PHP 21DH72

VELVAC 100125 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boring

På lager
Vare: AG9PHP Modell: 100125Kryssreferanse: 21DH72
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
3 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2.5 "
SylindertypeVårretur
EndematerialeAluminum
FinishBørstet
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste361 lb.
Maks. Press100 psi
Monterclevis
Total lengde10.62 "Tiltrukket
StempelmaterialeDobbeltvirkende Buna-N Emralon Coated
StempelstangmaterialeMetal
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Portstørrelse1/4 "-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde1.75 "
Stangtrådstørrelse5/8 "-18 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft452 lbs
Stroke4"
Temp. Område-60 F
Parallellstag materialeMetal
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteTotal lengdePortstørrelseStrokeTemp. OmrådePris
VELVAC 100126 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boreskive | AG9PHQ 21DH73 100126386 lb.13.75 "Tiltrukket1 / 4-18 NPTF6"-40 grader F til 180 grader F2 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 100125 luftsylinder luft 2-1/2 tommers boring
3 626 NOK / enhet