RUBBERMAID Blend mopp


filtre
Fargekodingssystem: Ja , Slutttype: Loop , Kan vaskes: Ja , Moppstil: String , Ply: 4 , Bredde: 5 1/2 til 6 1/2 "
StilModellGrunnleggende materialeFARGETilkoblingstypeTørrvektHodebåndstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
FGD21306WH00
BomullHvitSideport16 til 22 oz.1"35 "til 41"258NOK
A
FGD21206GR00
BomullGrønnSideport8 til 16 oz.1"31 "til 37"211NOK
B
FGD21306RD00
BomullRødSideport16 til 22 oz.1"35 "til 41"258NOK
A
FGE23800BL00
BomullBlåKlem Syle22 til 28 oz.Universell39 "til 45"233NOK
A
FGD21206RD00
BomullRødSideport8 til 16 oz.1"31 "til 37"211NOK
A
FGD21306GR00
BomullGrønnSideport16 til 22 oz.1"35 "til 41"258NOK
A
FGD21206BL00
RayonBlåSideport8 til 16 oz.1"31 "til 37"211NOK
A
FGD21206WH00
RayonHvitSideport8 til 16 oz.1"31 "til 37"211NOK
C
FGD21306BL00
RayonBlåSideport16 til 22 oz.1"35 "til 41"258NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?