Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FGD21306RD00 Blandemopp Våt Stor Rød | AF4EWQ 8UK78

RUBBERMAID FGD21306RD00 Blandemopp Våt Stor Rød

På lager
Vare: AF4EWQ Modell: FGD21306RD00Kryssref: 8UK78
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlend mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGERød
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeSideport
Tørrvekt16 til 22 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
Lengde35 "til 41"
MaterialeBomull / syntetisk blanding
MoppestilString
ply4
Bredde5 1/2 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFARGETilkoblingstypeTørrvektHodebåndstørrelseLengdePris
RUBBERMAID FGD21206GR00 Mopphode Medium Grønn | AF3NUZ 8A637 FGD21206GR00BomullGrønnSideport8 til 16 oz.1"31 "til 37"213NOK
RUBBERMAID FGD21206RD00 Mopphode Medium Rød | AF3NVA 8A639 FGD21206RD00BomullRødSideport8 til 16 oz.1"31 "til 37"213NOK
RUBBERMAID FGD21306WH00 Blendmopp våt stor hvit | AF3NVB 8A640 FGD21306WH00BomullHvitSideport16 til 22 oz.1"35 "til 41"262NOK
RUBBERMAID FGE23800BL00 Blandemopp Wet Medium Blue | AF4EJW 8TPK3 FGE23800BL00BomullBlåKlem Syle22 til 28 oz.Universell39 "til 45"233NOK
RUBBERMAID FGD21306BL00 Blandemopp Våt Stor Blå 4 -lags | AF4KLD 8ZCR9 FGD21306BL00RayonBlåSideport16 til 22 oz.1"35 "til 41"262NOK
RUBBERMAID FGD21206BL00 Blendmopp Wet Medium Blue 4 -lags | AF4LGU 9ACA9 FGD21206BL00RayonBlåSideport8 til 16 oz.1"31 "til 37"213NOK
RUBBERMAID FGD21306GR00 Blandemopp Stor Grønn | AF4TQT 9JW92 FGD21306GR00BomullGrønnSideport16 til 22 oz.1"35 "til 41"262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FGD21306RD00 Blandemopp Våt Stor Rød
262NOK / enhet