RUBBERMAID

filtre

Rengjøring

Materialhåndtering

Møbelgjestfrihet og matservice

Plumbing

Sikkerhet

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Lab forsyninger

Pneumatikk

Test Instruments

Lim Tetningsmidler og tape

Håndverktøy

Sveising

maskinvare

Rengjøring filtre

Beholdere og beholdereVis alle

  • Askebeger Sigarettbeholdere og Askebegersand

    Stilige og holdbare sigarettbeholdere og askebeger for effektiv håndtering av røykesøppel. Frittstående og veggmonterte varianter tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og kapasiteter

  • Innendørs søppelkasser

    Reduser søppel og bidra til å forhindre at søppel fungerer som en hindring i områder med mye trafikk; egnet for innendørs steder. Har en elegant og funksjonell design som passer inntil veggene og sparer plass. Tilbys i varianter med kapasitet på 3 til 95 gal

  • Klesvasknett

    Integrert med låselukking for å beskytte mopper, mikrofiberputer og andre rengjøringsartikler under vask. Har syntetisk mesh-konstruksjon for å forhindre røff håndtering av ømfintlige stoffer. Kommer i en lengde på 24 tommer og en bredde på 36 tommer

  • Utendørs søppelbokser

    Hjelp til avfall / søppelinnsamling når det utsettes for sterk vind, regn og snø. Designet i samsvar med FM-godkjenninger for å motstå intern brann, opprettholde stabilitet og forbli uskadd over et bredt temperaturområde. Leveres med 1 til 4 håndfrie avfallsåpninger

  • Resirkulering av containertopper

    HDPE / plast / polypropylen beholdertopper som letter avfalls- og resirkuleringssortering. Integrert med en formet/konturformet åpning som hjelper brukere med å finne ut hvilke resirkulerbare materialer beholderen godtar. Tilgjengelig i generelle dybder fra 16 til 26-5/16 tommer

  • Resirkulering av containere

    Har en slitesterk design for å håndtere utendørs avfall og tilby effektive resirkuleringsløsninger ved skrivebordet. Kan takle laster fra 1 til 92 liter. Kom med et universelt resirkuleringssymbol trykket på kurvene. Tilbys i plast-, poyetylen- og stålkonstruksjonsvarianter

  • Beholdere for spesialavfall

    Møt HIPAA behov for å hjelpe til med å lagre konfidensielle dokumenter som venter på makulering; egnet for bruk i helseinstitusjoner og finansinstitusjoner. Har et forsenket papirspor som forhindrer uautorisert inntreden og en velbalansert design for ekstra stabilitet under sterk vind eller på ujevne overflater

  • Søppel og resirkulering av tilbehør til containere

    Inkluderer vognhåndtak, innvendige stolper, monteringsbraketter, stolper, stive søppelkasser, overflatemonterte stolper og søppelpaneler for å samle, inneholde og sortere søppel eller avfall

  • Søppel og resirkulering av beholderdukker

    HDPE / gummi / harpiks dollies designet for å forhindre rust, flis eller bulker; gi en sikker base for søppeldunker. Har ikke-merkende hjul med en dreiefunksjon for enkel mobilitet og en maksimal lastekapasitet på 250 lb

  • Trash Can Topper

    Passer sikkert og tett på søppelkasser for å holde det indre innholdet og dårlig lukt inneholdt, samt forhindre skadedyrsangrep. Funksjonshåndtak på siden for enkel åpning. Tilgjengelig i halv runde, runde, firkantede og rektangulære former

  • Verktøyavfallsbeholdere

    Integrert med forsterkede avrundede håndtak for å gjøre løfting og flytting enklere, samtidig som den motstår rifter eller skader forårsaket av tung belastning. Den stablebare designen muliggjør hekking. Tilbys i konstruksjonsvarianter av plast, polyetylen og LLDPE for å håndtere belastninger på opptil 44 gal

Wet Mops Squeegees and BucketVis alle

  • Kombinasjoner av moppbøtte og wringer

    Har et WaveBrake-design for å sikre mindre sprut under mopping og et fotdrevet avløpsanlegg for å tømme de tunge moppebøttene i gulvavløp, noe som reduserer belastningen ved løfting og bøying under tømming. Tilgjengelig i kapasiteter fra 28 til 44 qt

  • Moppespann

    Har kraftig veggkonstruksjon for å holde og bære vann, rengjøringsløsninger og andre væsker for vaktmestertjenester og opprydding. Kom med innstøpte graderinger for nøyaktig måling og en tut for enkel helling

  • Mopphåndtak og rammer

    Håndtakene har et unikt håndtak som kan dreies 360 grader radialt i begge retninger og redusere belastningen på håndleddet. Tilgjengelig i lengder fra 13 til 72 tommer for å la brukeren stå oppreist mens du tørker store områder. Kan festes til mopper ved hjelp av mopperammer

  • Squeegee-håndtak
  • Skevere

    Forbedre rengjøringskraften til vindusvaskutstyr som brukes til vinduer med merkelig form. Brukes til å fjerne væsker fra ujevne gulv og fugelinjer uten å etterlate merker. Utvalgte modeller har håndtak med lengder opp til 60 tommer

  • Våtmoppesett
  • Våte mopper
  • Vindusvaskutstyr

Kostes børster og støvpannerVis alle

Vaktmestervogner og forsyningsinnehavereVis alle

UtstyrVis alle

  • Tepper feiemaskiner

    Manuelle og batteridrevne tepper og gulvfeiemaskiner laget av slitesterkt galvanisert stål og ABS plast. Kom utstyrt med smussbrett som er lett å åpne for lett å samle støv og rusk

Om RUBBERMAID

I mer enn 70 år har Rubbermaid produsert industrielt avfallshåndterings- og materialhåndteringsprodukter. Selskapets produktkatalog omfatter binger, containere, kubebiler, mopper, koster, askebegre og relatert tilbehør. Rubbermaid mopper og koster brukes til å rense støv fra overflater og feie gulv. Rubbermaid lagringsbeholdere og binger brukes til å lagre, stable og bære filer, verktøy, mat eller annet materiale. Disse beholderne er laget av høykvalitets plast og har låsbare låser for ekstra sikkerhet. Velg fra et bredt utvalg av disse ISO 9001:2000 og ANSI-sertifiserte Rubbermaid-produktene på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter