A Aktuatorplassering: Side , Aktuatorstil: Roterende hode, ingen spak , forsterkere: 10 , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: 2NC / 2NO Center Neutral DPDT, Snap Action, Double Break , Dybde: 1.79 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 4.69 " , IP-vurdering: 65, 66, 67 , Bevegelse: CW / CCW Center Neutral , NEMA-vurdering: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Driftsstyrke: 4 tommer , Driftstemp. Område: 30 grader til 250 grader F , Reise: Pretravel (PT) 18 grader maks; Overtravel (OT) 57 grader min; Differensiell reise (DT) 10 grader maks , Spenningsvurdering: 600AC / 250DC , Bredde: 1.88 "