Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSM2D Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NCH 12V138

HONEYWELL LSM2D Heavy Duty grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA4NCH Modell: LSM2DKryssreferanse: 12V138
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
5 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema2NC / 2NO Center Neutral DPDT, Snap Action, Double Break
Dybde1.79 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.69 "
IP Rating65, 66, 67
BevegelseCW / CCW Center Neutral
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område30 grader til 250 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 18 grader maks; Overtravel (OT) 57 grader min; Differensiell reise (DT) 10 grader maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.88 "
Ledningsføring3/4 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsføringPris
HONEYWELL LSM4N Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NCJ 12V139 LSM4N3/4 "-14 NPT-ledning8 750 NOK
HONEYWELL LSM7N Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NCK 12V140 LSM7N1/2 "-14 NPT-ledning4 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSM2D Heavy Duty grensebryter sideaktuator
5 111 NOK / enhet