Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LW94 Coupler Kvinne 1 In | AC9ZXK

APPROVED VENDOR 3LW94 kobling hunn 1 tommer

På lager
Vare: AC9ZXK Modell: 3LW94
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x MNPT
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeB
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX11 Coupler Hun 1.5 In | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "254NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX28 Coupler Female 2 In | AD2ABQ 3LX282"250 psi2"303NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX44 Kople Kvinne 3 In | AD2ACH 3LX443"125 psi3"448NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX61 Kople Kvinne 4 In | AD2ADA 3LX614"100 psi4"724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW94 kobling hunn 1 tommer
237NOK / enhet