NORTON ABRASIVES 7 tommers klaffeskive, Type 29, keramikk


filtre
Slipende materiale: Keramisk aluminiumoksyd / Zirconia aluminiumoksyd , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Glassfiber , Baksidevekt: Y , Disk Dia.: 7" , Disktype: Type 29 , Karakter: Grov , Maks. RPM: 8600 , Total platetype: Type 29
StilModellGritMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A
63642536159
405 / 8-11334NOK
B
63642504336
607 / 8 "276NOK
A
63642536160
605 / 8-11334NOK

7 tommers klaffeskive, Type 29, keramikk

Norton Abrasives Type 29 klaffskiver har keramiske / zirkoniumoksyd aluminiumoksyd-slipemidler som er ideelle for lett massefjerning, blanding og etterbehandling. Disse skivene kommer med vinklede klaffer for å håndtere både formet/kontur- og kantarbeid. De er også utstyrt med en trimbar og fleksibel plastbakplate som slites bort etter hvert som klaffskiven sliper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?