Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX61 Kople Kvinne 4 In | AD2ADA

APPROVED VENDOR 3LX61 kobling hunn 4 tommer

På lager
Vare: AD2ADA Modell: 3LX61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x MNPT
Koblingsstørrelse4"
KoblingstypeB
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW94 Coupler Kvinne 1 In | AC9ZXK 3 94LWXNUMX1"250 psi1"237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX11 Coupler Hun 1.5 In | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "254NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX28 Coupler Female 2 In | AD2ABQ 3LX282"250 psi2"303NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX44 Kople Kvinne 3 In | AD2ACH 3LX443"125 psi3"448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX61 kobling hunn 4 tommer
724NOK / enhet