MARATHON MOTORS Oljebrennermotorer, dryppsikker, NEMA 56C, C Face Footless


filtre
Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56C , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Jetpumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Kondensator-start , navneskilt RPM: 3450 , Fase: 1 , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skafttype: Tastet
StilModellNEMA designKroppsdia.KabinettNominell effektivitetOrienteringTotal lengdeRotasjonRPMPris (eks. mva)
A
5KC49TN2141X
-6.42 "Åpne Dripproof--13.25 "CW / CCW-7 443 NOK
B
5KCR48TN2142T
-6.42 "Åpne Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-12 952 NOK
C
5KC39NN50X
--DP-Horisontal eller Vertikal-Urviseren34504 953 NOK
D
5KC36JN268X
-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--4 001 NOK
E
5KC37FN71X
-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--3 655 NOK
F
5KC39RN44X
-5.66 "Åpne Dripproof--12.625 "CW / CCW-4 458 NOK
G
056C34D2099
DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36003 097 NOK
H
056C34D2104
DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36003 483 NOK
I
056C34D2112
DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36003 588 NOK
J
056C34D2114
DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36002 704 NOK
K
056C34D2105
DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36004 026 NOK
L
056S34D93
INGEN DESIGNKODE-DP-Horisontal-FAST CW3600823NOK
M
056C34D2098
INGEN DESIGNKODE-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36002 959 NOK
N
056B34D2028
INGEN DESIGNKODE-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36005 441 NOK
O
056C34D2109
INGEN DESIGNKODE-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36002 815 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?