MARATHON MOTORER 056C34D2098 O212 HVAC Motor | AJ2LGD O212

MARATHON MOTORS 056C34D2098 O212 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LGD Modell: 056C34D2098Kryssreferanse: O212

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet62%
KabinettDP
Frame56C
Forsterker med full belastning7.4 / 3.5-3.7
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringC-Face fotløs
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.6
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)20.47
Skipets lengde (cm)31.6
Skipets bredde (cm)23.19
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: L
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designKroppsdia.KabinettNominell effektivitetOrienteringTotal lengdeRotasjonRPMPris
MARATHON MOTORER 5KC39RN44X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Åpne Dripproof--12.625 "CW / CCW-4 458 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49TN2141X Motorkondensator Start 2 Hk 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Åpne Dripproof--13.25 "CW / CCW-7 443 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR48TN2142T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340 5KCR48TN2142T-6.42 "Åpne Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-12 952 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36JN268X Jetpumpemotor Kondensator-start 1/2hk | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--4 001 NOK
MARATHON MOTORER 5KC37FN71X Jetpumpemotor Kondensatorstart 1/3hk | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--3 655 NOK
MARATHON MOTORER 056C34D2105 O217 HVAC Motor | AJ2KVV O217 056C34D2105DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36004 026 NOK
MARATHON MOTORER 056S34D93 O201 HVAC Motor | AJ2KWR O201 056S34D93INGEN DESIGNKODE-DP-Horisontal-FAST CW3600823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2098 O212 VVS-motor
2 959 NOK / enhet