MARATHON MOTORER 5KC37FN71X Jetpumpemotor Kondensatorstart 1/3hk | AF8KKW 26VX50 / J1025

MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor Kondensatorstart 1 / 3hk

På lager
Vare: AF8KKW Modell: 5KC37FN71XKryssref: 26VX50 / J1025

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
Frame56C
Forsterker med full belastning6.4/3.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet56.6%
Total lengde10 11 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.75
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
AksematerialeKarbonstål
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designKroppsdia.KabinettNominell effektivitetOrienteringTotal lengdeRotasjonRPMPris
MARATHON MOTORER 5KC39RN44X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Åpne Dripproof--12.625 "CW / CCW-4 458 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49TN2141X Motorkondensator Start 2 Hk 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Åpne Dripproof--13.25 "CW / CCW-7 443 NOK
MARATHON MOTORER 5KCR48TN2142T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340 5KCR48TN2142T-6.42 "Åpne Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-12 952 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36JN268X Jetpumpemotor Kondensator-start 1/2hk | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--4 001 NOK
MARATHON MOTORER 056C34D2105 O217 HVAC Motor | AJ2KVV O217 056C34D2105DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36004 026 NOK
MARATHON MOTORER 056S34D93 O201 HVAC Motor | AJ2KWR O201 056S34D93INGEN DESIGNKODE-DP-Horisontal-FAST CW3600823NOK
MARATHON MOTORER 056C34D2099 O213 HVAC Motor | AJ2KXT O213 056C34D2099DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36003 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor Kondensatorstart 1 / 3hk
3 655 NOK / enhet