MARATHON MOTORER 5KCR48TN2142T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115 / 230v 56c Odp

På lager
Vare: AD8FVX Modell: 5KCR48TN2142TKryssreferanse: 4K114 / C340

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56C
Forsterker med full belastning29.4/14.7
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt3450
Total lengde12 11 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.6725
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designKroppsdia.KabinettNominell effektivitetOrienteringTotal lengdeRotasjonRPMPris
MARATHON MOTORER 5KC39RN44X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Åpne Dripproof--12.625 "CW / CCW-4 942 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49TN2141X Motorkondensator Start 2 Hk 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Åpne Dripproof--13.25 "CW / CCW-8 078 NOK
MARATHON MOTORER 5KC36JN268X Jetpumpemotor Kondensator-start 1/2hk | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--4 145 NOK
MARATHON MOTORER 5KC37FN71X Jetpumpemotor Kondensatorstart 1/3hk | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--4 014 NOK
MARATHON MOTORER 056C34D2105 O217 HVAC Motor | AJ2KVV O217 056C34D2105DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36005 328 NOK
MARATHON MOTORER 056S34D93 O201 HVAC Motor | AJ2KWR O201 056S34D93INGEN DESIGNKODE-DP-Horisontal-FAST CW36003 050 NOK
MARATHON MOTORER 056C34D2099 O213 HVAC Motor | AJ2KXT O213 056C34D2099DEFINITIVE PLIKT-DP-Horisontal-SELEKTIV CCW36004 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Motorkondensator Start 3 Hk 3450 115 / 230v 56c Odp
14 358 NOK / enhet