SAFEWAY Pioneer utvekslingskobling, stål, 1/4


filtre
kulelager: Ball , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Trivalent kromsink , Strømningshastighet: 3 gpm , Låsemekanisme: Pålitelig ball , Maks. Press: 3000 psi , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Tetning: Fangeventil , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Fangeventil , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådstørrelse: 1/4 "-18 , Ventildesign: Ball
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
S25A-2
Kobling (kropp)310NOK
B
S41-2
Brystvorte (Tips)153NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?