Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S25A-2 Quick Coupler Body 1/4 Inch Npt | AB9TUU 2F773

SAFEWAY S25A-2 Hurtigkoplerhus 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AB9TUU Modell: S25A-2Kryssreferanse: 2F773
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet3 gpm
LåsemekanismePålitelig ball
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Pioneer Interchange4050-2
Rørstørrelse NPT1/4
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/4 "-18
typenKobling (kropp)
VentildesignBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
SAFEWAY S41-2 Quick Coupler Nippel 1/4 Inch Npt | AB9TUV 2F775 S41-2Brystvorte (Tips)177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S25A-2 Hurtigkoplerhus 1/4 tomme Npt
358NOK / enhet