ELESA Pivot Hengsel, Full overflatemontering


filtre
Peiling Type: Smurt erme , Farge: Hvit , Hjørner: Square , Bli ferdig: Matte , Maskinvare: Ikke Inkludert , Hull per blad: 2 , Vektgrense: 225 lb. , Materiale: Glassfiber , Montering: Full overflate , Orientering: Venstre eller høyre hånd , Pin materiale: Rustfritt stål , Pin Type: Kan ikke fjernes , Bevegelsesområde: 270 Degrees
StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeHøydeBladtykkelsePin Dia.BreddePris (eks. mva)
A
CFM.50 SH-6-RENGJØRING
1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "161NOK
A
CFM.40 SH-5-RENGJØRING
1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"131NOK
A
CFM.30 SH-4- RENGJØRING
1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "113NOK
A
CFM.60 SH-8-RENGJØRING
2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "233NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?