Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Hengsel Glassfiber 1-31/32 x 1-31/32 Tommer | AF6VFW 20KC17

ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Hengsel Glassfiber 1-31/32 x 1-31/32 tommer

På lager
Vare: AF6VFW Modell: CFM.50 SH-6-CLEANKryssreferanse: 20KC17
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivot Hengsel
Bearing TypeSmurt erme
FARGEHvit
HjørnerSquare
Dørbladets lengde1 31 / 32 "
Dørbladbredde1 31 / 32 "
FinishMatte
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 31 / 32 "
Hull per blad2
Bladtykkelse1 / 4 "
Lastekapasitet225 lb.
MaterialeGlassfiber
MonteringFull overflate
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.15 / 16 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde1 31 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeHøydeBladtykkelsePin Dia.BreddePris
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Hinge Glassfiber 1-3/16 x 1-3/16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4- RENGJØRING1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "113NOK
ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Hengsel Glassfiber 8 tommer x 8 tommer | AF6VFV 20KC16 CFM.40 SH-5-RENGJØRING1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"131NOK
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Pivot Hengsel Glassfiber 2-3/8 x 2-3/8 Tommer | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-RENGJØRING2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Hengsel Glassfiber 1-31/32 x 1-31/32 tommer
161NOK / enhet