VESTIL LPT-4000T-serien Lastbare palletruckkaruseller, rustfritt stål


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 4000 lbs. , Farge: Sølv , Effektiv rampelengde: 4 3 / 8 " , Karakter: Grade 304 , Høyde: 0.88 " , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Opprettholde kraft ved full kapasitet: 25 lbs. , Materiale: Rustfritt stål , Driftstype: Håndoperert , Strømkilde: Håndbok , Rotasjon: 360 grader , stigningsgrad: 11 grader , Startstyrke med full kapasitet: 35 lbs. , platespillerhøyde: 0.88 "
StilModellLengdePlatespillerens diameterBrukbar Dia.BreddePris (eks. mva)
A
LP-4000T-39-SS
47.69 "39 "39 "47.69 "73 694 NOK
B
LP-4000T-45-SS
53.69 "45 "45 "53.69 "78 906 NOK
C
LP-4000T-SS
59.69 "51 "51 "59.69 "112 195 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?