VESTIL LP-4000T-39-SS palletruck tynn spinn karusell, rustfritt stål, 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VXD Modell: LP-4000T-39-SS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleskive
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGESølv
Effektiv rampelengde4 3 / 8 "
KlasseGrade 304
Høyde0.88 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde47.69 "
Opprettholde styrke med full kapasitet25 lbs.
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
DriftstypeHåndoperert
StrømkildeHåndbok
Rotasjon360 grader
Hellingsgrad11 grader
Startstyrke med full kapasitet35 lbs.
Platespillerens diameter39 "
Dreieskive Høyde0.88 "
Brukbar Dia.39 "
Bredde47.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)121.13
Skipets bredde (cm)121.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePlatespillerens diameterBrukbar Dia.BreddePris
VESTIL LP-4000T-45-SS palletruck tynn spinn karusell, rustfritt stål, 54 tommer størrelse | AG7VXF LP-4000T-45-SS53.69 "45 "45 "53.69 "78 906 NOK
VESTIL LP-4000T-SS palletruck tynn spinn karusell, rustfritt stål, 60 tommer størrelse | AG7VXG LP-4000T-SS59.69 "51 "51 "59.69 "112 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LP-4000T-39-SS palletruck tynn spinn karusell, rustfritt stål, 48 tommer størrelse
73 694 NOK / enhet