Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1024ULXB2 Strømforsyningskort 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6

ALTRONIX AL1024ULXB2 Strømforsyningskort 24vdc @ 10a

På lager
Vare: AD9KJG Modell: AL1024ULXB2Kryssref.: 4TEH6
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
4 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyningskort, 24 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Høyde2.6 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde5.11 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / laderkort
Spenningsutgang24 VDC
Bredde8.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL1024ULXB2 strømforsyningskort konverterer innkommende vekselstrøm til stabil og pålitelig likestrøm for å sikre konsistent drift av viktige sikkerhetskomponenter. Den er ideell for elektroniske systemer, spesielt innen tilgangskontroll, sikkerhet og overvåking, og sikrer beskyttelse av tilgangspunkter og uavbrutt drift av sikkerhetssystemer.

Egenskaper:

  • Altronix AL1024ULXB2 strømforsyningskort har fenol- eller glassfiberkonstruksjon for å sikre holdbarhet og spenst under ulike miljøforhold.
  • Den har flere utganger med plass til forskjellige elektroniske enheter i sikkerhets- og adgangskontrollsystemer.
  • Dette strømforsyningskortet tilbyr batteriledninger for å forenkle enkel integrasjon med reservestrømsystemer.
  • Den overholder UL-standarder og oppfyller anerkjente sikkerhets- og ytelsesstandarder.
  • Det opererer med en 60 Hz inngangsfrekvens: Med en standard inngangsfrekvens på 60 Hz kan dette kortet håndtere strømtilførsel innenfor det spesifiserte området.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor kompakt er utformingen av dette strømforsyningskortet?

A. AL1024ULXB2 har en kompakt design med dimensjoner på 5.11 tommer i lengde, 8.63 tommer i bredde og 2.6 tommer i høyde.

Sp. Er det noen vedlikeholdskrav for dette Altronix AL1024ULXB2 strømforsyningskortet?

A. Regelmessige inspeksjoner og rengjøring for å fjerne støv og rusk anbefales for å opprettholde optimal ytelse. Brukere bør også verifisere at kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelsesfunksjonene fungerer.

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeAntall utgangerSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX AL1012ULXB Strømforsyningskort 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3 AL1012ULXBStrømforsyningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 595 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXB2 Strømforsyningskort 24vdc @ 10a
4 164 NOK / enhet