MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 10 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Tråd: M6 , Trådstørrelse: M6
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0603571
--1.77 "-5.24 "0.77 "1.77 "-332NOK
RFQ
B
MF0318473
--3.032 "-13.81 "1.898 "3.032 "-2 515 NOK
RFQ
C
MF0306114
-3.878 "5.984 "-36.4963.78 "5.984 "-2 978 NOK
RFQ
D
MF0436430
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
E
MF0319272
--3.681 "-3.89 "1.913 "3.681 "-483NOK
RFQ
F
MF0606526
--2.17 "-9.21 "1.11 "2.17 "-1 550 NOK
RFQ
G
MF0597012
--2.756 "-12.99 "1.319 "2.756 "-693NOK
RFQ
E
MF0606644
--3.681 "-3.89 "1.913 "3.681 "-483NOK
RFQ
H
MF0433064
--2.087 "-6.102 "1.083 "2.087 "-346NOK
RFQ
I
MF0605909
--3.386 "-16.811.949 "3.386 "-660NOK
RFQ
D
MF0436429
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
J
MF0320660
--2.087 "-8.22 "0.965 "2.087 "-320NOK
RFQ
K
MF0433090
--2.36 "-7.83 "1.28 "2.36 "-979NOK
RFQ
L
MF0605901
--3.386 "-8.18 "1.949 "3.386 "-484NOK
RFQ
M
MF0605886
--2.795 "-8.22 "1.319 "2.795 "-2 626 NOK
RFQ
N
MF0605876
--2.795 "-4.6 "1.319 "2.795 "-2 320 NOK
RFQ
O
MF0597214
-2.224 "3.78 "-38.81 "2.224 "3.78 "-1 499 NOK
RFQ
P
MF0601338
-3.799 "5.65 "-19.01-5.65 "-2 126 NOK
RFQ
Q
MF0318499
--3.032 "-13.74 "1.898 "3.032 "-1 106 NOK
RFQ
R
MF0306146
--2.008 "-12.99 "0.937 "2.008 "-1 033 NOK
RFQ
S
MF0320694
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
T
MF0609417
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-564NOK
RFQ
S
MF0609485
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
U
MF0609468
-4.154 "5.984 "-25.554.154 "5.984 "-2 885 NOK
RFQ
V
MF0318547
--1.378 "-3.7 "0.476 "1.378 "-588NOK
RFQ
W
MF0423430
--2.126 "-3.74 "0.953 "2.126 "-863NOK
RFQ
D
MF0436424
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
R
MF0596642
--2.008 "-12.99 "0.937 "2.008 "-1 033 NOK
RFQ
X
MF0318550
--1.378 "-3.66 "0.476 "1.378 "-618NOK
RFQ
Y
MF0606421
--3.78 "-12.91 "2.224 "3.78 "-790NOK
RFQ
Z
MF0608258
--2.913 "-14.8 "1.587 "2.913 "-1 039 NOK
RFQ
N
MF0595489
--2.795 "-4.6 "1.319 "2.795 "-2 320 NOK
RFQ
M
MF0595493
--2.795 "-8.221.319 "2.795 "-2 626 NOK
RFQ
D
MF0436425
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
C
MF0774860
-3.878 "5.984 "-36.496 "3.78 "5.984 "-2 978 NOK
RFQ
D
MF0436427
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
D
MF0436428
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
A1
MF0600478
-2.488 "3.543 "-12.812.047 "3.543 "-1 142 NOK
RFQ
R
MF0306147
--2.008 "-12.99 "0.937 "2.008 "-1 033 NOK
RFQ
L
MF0597018
--3.386 "-8.18 "1.949 "3.386 "-484NOK
RFQ
L
MF0489774
--3.386 "-8.18 "1.949 "3.386 "-484NOK
RFQ
W
MF0423431
--2.126 "-3.74 "0.953 "2.126 "-863NOK
RFQ
A
MF0603762
--1.77 "-5.24 "0.77 "1.77 "-332NOK
RFQ
B1
MF0899797
--3.071 "-9.761.583 "3.071 "-1 552 NOK
RFQ
C1
MF0603733
-1.35 "2.36 "-6.3 "1.35 "2.36 "-396NOK
RFQ
D1
MF0319865
--3.78 "-8.11 "2.224 "3.78 "-440NOK
RFQ
E1
MF0899796
--3.071 "-6.22 "1.583 "3.071 "-1 406 NOK
RFQ
F1
MF0595710
--1.772 "-4.44 "1.016 "1.772 "-822NOK
RFQ
J
MF0415116
--2.087 "-8.22 "0.965 "2.087 "-320NOK
RFQ
G1
MF0899618
-3.551 "6.063 "-15.7 "3.551 "6.063 "-2 056 NOK
RFQ
H1
MF0595039
--3.563 "-14.961 "2.094 "5.906 "-2 983 NOK
RFQ
I1
MF0900002
-1.654 "3.898 "-9.25 "1.654 "3.898 "-347NOK
RFQ
J1
MF0899616
-2.791 "5.079 "-15.74 "2.791 "5.079 "-2 782 NOK
RFQ
K1
MF0899614
-2.791 "5.079 "-9.84 "2.791 "5.079 "-1 889 NOK
RFQ
C
MF0124167
-3.878 "5.984 "-36.4963.78 "5.984 "-2 978 NOK
RFQ
Z
MF0423385
--2.913 "-14.8mm1.587 "2.913 "-1 039 NOK
RFQ
L1
MF0495915
--3.11 "-7.953 "2.008 "3.11 "-638NOK
RFQ
M1
MF0899604
--1.752 "-3.85 "0.87 "1.752 "-432NOK
RFQ
F1
MF0306781
--1.772 "-4.44 "1.016 "1.772 "-822NOK
RFQ
N1
MF0899202
--1.752 "-3.85 "0.87 "1.752 "-672NOK
RFQ
O1
MF0602941
-3.701 "5.591 "-15.2 "3.701 "5.591 "-1 799 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?