ASHCROFT Trykkbryter, 7 / 16-20 SAE Hann


filtre
AC-kontaktvurdering: 5A @ 125/250 V. , Kretstype: Snap-bryter , Kompatibel med: Buna og 316 rustfritt stål , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv , Husmateriale: Vanntett 316 rustfritt stål , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 6 , Driftstemp. Område: -40 grader til 210 grader F , Strøm nødvendig: 10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC , Prosesstilkobling: 7 / 16-20 SAE Mann , fuktede materialer: 316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådePris (eks. mva)
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi3 565 NOK
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads500 til 5000 psi3 565 NOK
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN-kontakt750 til 7500 psi4 033 NOK
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN-kontakt500 til 5000 psi4 033 NOK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi3 302 NOK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi3 302 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?