Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT APSN4 Trykkbryter 500 til 5000 psi 7/16 Micro DIN-kontakt | AC6VGB 36K042

ASHCROFT APSN4 trykkbryter 500 til 5000 psi 7/16 mikro DIN-kontakt

På lager
Vare: AC6VGB Modell: APSN4Kryssref: 36K042
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
4 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering5A @ 125/250 V.
Burst Press15,000 psi
Krets typeSnap-bryter
kompatibel medBuna og 316 rustfritt stål
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk forbindelseMicro DIN-kontakt
Housing MaterialVanntett 316 rustfritt stål
IP Rating67
NEMA-vurdering6
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Krav kreves10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC
Prosessforbindelse7 / 16-20 SAE Mann
Område500 til 5000 psi
Fuktede materialer316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Off Set Point (feltjusterbar)
    • På settpunkt (feltjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådePris
ASHCROFT APSN4 Trykkbryter SPDT 100to1000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFJ 36K026 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi3 302 NOK
ASHCROFT APSN4 Trykkbryter SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFK 36K027 APSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi3 302 NOK
ASHCROFT APSN4 Trykkbryter SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFL 36K028 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads500 til 5000 psi3 565 NOK
ASHCROFT APSN4 Trykkbryter SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Wire | AC6VFM 36K029 APSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi3 565 NOK
ASHCROFT APSN4 Trykkbryter 750 til 7500 psi 7/16 Micro DIN -kontakt | AC6VGC 36K043 APSN415,000 psiMicro DIN-kontakt750 til 7500 psi4 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT APSN4 trykkbryter 500 til 5000 psi 7/16 mikro DIN-kontakt
4 033 NOK / enhet