BLACKBURN (T&B) Offset Tang mekanisk kontakt


filtre
Connector Type: Offset Tang , Materiale: Elektrolytisk kobber , Skruemateriale: Forzinket stål
StilModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
A
BTC3511
Hex3.25 "350 kcmil Strandet1/0 AWG Strandet13 / 32 "1"828NOK
A
BTC1102
Hex1.48 "1/0 AWG Strandet2 AWG strandet17 / 64 "0.63 "126NOK
B
BTC3104
Hex2.04 "3/0 AWG Strandet4 AWG strandet13 / 32 "0.75 "183NOK
A
BTC4102
Hex2.56 "4/0 AWG Strandet2 AWG strandet11 / 32 "1"373NOK
A
BTC5011
Hex4.25 "500 kcmil Strandet1/0 AWG Strandet13 / 32 "1.5 "579NOK
A
BTC0208
Spor1.47 "2 AWG strandet8 AWG strandet17 / 64 "0.5 "80NOK
A
BTC0614
Spor1.09 "6 AWG strandet14 AWG Solid13 / 64 "0.38 "74NOK
A
BTC1014
Spor1"10 AWG strandet14 AWG Solid5 / 32 "0.31 "126NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?