Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mekanisk kontakt 350 kcmil til 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76

BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mekanisk kobling 350 kcmil til 1/0 AWG

På lager
Vare: AH9KBR Modell: BTC3511Kryssreferanse: 3LN76
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
812NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeOffset Tang
Head StyleHex
Lengde3.25 "
MaterialeElektrolytisk kobber
Maks. Dirigentstørrelse350 kcmil Strandet
Min. Dirigentstørrelse1/0 AWG Strandet
SkruematerialeForzinket stål
Stud størrelse13 / 32 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall ledere: 1
    • Antall hull: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mekanisk konnektor Offset Tang 2 til 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC0208Spor1.47 "2 AWG strandet8 AWG strandet17 / 64 "0.5 "84NOK
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Mekanisk kontaktforskyvning Tang 6 til 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614Spor1.09 "6 AWG strandet14 AWG Solid13 / 64 "0.38 "74NOK
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mekanisk kontaktforskyvning Tang 10 til 14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC1014Spor1"10 AWG strandet14 AWG Solid5 / 32 "0.31 "127NOK
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mekanisk kontaktforskyvning Tang 1/0 til 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC1102Hex1.48 "1/0 AWG Strandet2 AWG strandet17 / 64 "0.63 "150NOK
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Mekanisk kontaktforskyvning Tang 3/0 til 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Hex2.04 "3/0 AWG Strandet4 AWG strandet13 / 32 "0.75 "206NOK
BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mekanisk kontaktforskyvning Tang 4/0 til 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC4102Hex2.56 "4/0 AWG Strandet2 AWG strandet11 / 32 "1"365NOK
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mekanisk kontakt 500 kcmil til 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC5011Hex4.25 "500 kcmil Strandet1/0 AWG Strandet13 / 32 "1.5 "690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mekanisk kobling 350 kcmil til 1/0 AWG
812NOK / enhet