BLACKBURN (T&B)

filtre

Elektrisk

L125BBADR6ADR60-21ADR60-22DBTC0208BTC0614BTC1014BTC1102BTC3104BTC3511BTC4102BTC5011

Elektrisk filtre

Mekaniske kontakter

  • Rett Tang mekanisk kontakt
  • Rett Tang mekanisk kontakt
Artikkel (7)
  • Mekanisk kontakt med to grader
  • Mekanisk kontakt med to grader
  • Mekanisk kontakt med to grader
Artikkel (15)
  • Offset Tang mekanisk kontakt
  • Offset Tang mekanisk kontakt
Artikkel (8)
  • Kompakt mekanisk kontakt
  • Kompakt mekanisk kontakt
BLACKBURN (T&B)

Kompakt mekanisk kontakt

Artikkel (4)

Delte boltekontakter

Bronseallegering Split-Bolt-kontakt
Artikkel (11)

Om BLACKBURN (T&B)

Blackburn, et Thomas & Betts-merke, produserer et bredt spekter av kompakte, dobbeltklassifiserte mekaniske kontakter, offset tang og straight tang for jording av elektriske installasjoner. Disse kontaktene er laget av bronse eller aluminium med stålbelagte skruer for holdbarhet og er tilgjengelige i forskjellige lengder, bredder, hodestiler og stiftstørrelser. Selskapet produserer også delte boltforbindelser med korrosjonsbestandige bronselegeringsbolter og sekskantmuttere. Disse CSA-sertifiserte og UL-listede tilkoblede er i stand til å romme ledninger på opptil 500 kcmil. Velg fra et bredt utvalg av disse kontaktene på Raptor Supplies.