Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS HAV- 1/4 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 1/4 tomme, maks. Trykk 125 Psi | AG6RHU 46A966

WATTS HAV- 1/4 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 1/4 tomme, maks. Trykk 125 psi

På lager
Vare: AG6RHU Modell: HAV- 1/4Kryssreferanse: 46A966
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftventilen
Body MaterialMessing
KroppsstilVertikal
Høyde1.5 "
Inlet1 / 4 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Press125 psi
Maks. Damptrykk10 psi
Maks. Temp.240 grader F
Maks. Vanntrykk125 psi
Maks. Arbeids press125 psi
Mfr. SerieHAV
Min. Press1.45 psi
StøpselNei
silNei
Temperaturområde140 til 240 grader F
Bredde568563 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellInletInnløpsstørrelsePris
WATTS HAV- 1/8 luftventil, innløpsstørrelse 1/8 tomme, maks. Trykk 125 Psi | AG6RHT 46A965 HAV- 1/81 / 8 "1 / 8 "99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS HAV- 1/4 ventilasjonsventil, innløpsstørrelse 1/4 tomme, maks. Trykk 125 psi
101NOK / enhet