WATTS Automatisk ventilasjon for messing med varmt vann


filtre
Body Material: Messing , Kroppsstil: Vertikal , Høyde: 1.5 " , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Press: 125 psi , Maks. Damptrykk: 10 psi , Maks. Temp.: 240 grader F , Maks. Vanntrykk: 125 psi , Maks. Arbeids press: 125 psi , Mfr. Serie: HAV , Temperaturspenn: 140 til 240 grader F , Bredde: 568563 "
StilModellInletInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
HAV- 1/4
1 / 4 "1 / 4 "91NOK
B
HAV- 1/8
1 / 8 "1 / 8 "89NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?