RULAND MANUFACTURING MOST-serien, kobling Oldham setteskrue


filtre
Fullfør: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 0.5 Degrees , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): 225 , Skruetype: Sett skruen , Stil: Oldham skrue
StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
MEST13-5-A
15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004209NOK
A
MEST13-3-A
15.9mm3mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004209NOK
A
MEST13-6-A
15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004209NOK
A
MEST13-4-A
15.9mm4mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004209NOK
A
MEST19-4-A
22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008258NOK
A
MEST19-5-A
22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008258NOK
A
MEST19-6-A
22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008258NOK
A
MEST19-8-A
22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008258NOK
A
MEST25-12-A
28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008300NOK
A
MEST25-6-A
28.6mm6mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008300NOK
A
MEST25-10-A
28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008300NOK
A
MEST25-8-A
28.6mm8mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008300NOK

MOST-serien, kobling Oldham setteskrue

Ruland Manufacturing MOST-serien settskruer Oldham-koblingsnav er ideelle for å etablere en forbindelse mellom to parallelle aksler som er tett plassert for å overføre dreiemoment for bruk i mekaniske kraftoverføringsenheter. De har aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse navene kan operere med en maksimal hastighet på 4500 RPM og temperatur på 225 grader F. Disse skruesettene tillater en maksimal vinkelavvik på 0.5 grader for å redusere sjansene for feil og sikre pålitelighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?