GUARDAIR Lazer Pistol Grip Series Sikkerhetsluftpistol


filtre
Body Material: Støpt aluminium , Kroppsstil: Pistolgrep , Farge: Grå , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Maks. dBA: 101 , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Uttaksstørrelse: 1/8 "(F) NPT
StilModellluft~~POS=TRUNCProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
LZR650072AA
13 scfm0.9 lbf77 "404NOK
RFQ
A
LZR650060AA
13 scfm1.1 lbf65 "388NOK
A
LZR650006AA
15 scfm1.1 lbf11 "316NOK
A
LZR650036AA
15 scfm1.1 lbf41 "356NOK
A
LZR650018AA
15 scfm1.1 lbf23 "333NOK
A
LZR650024AA
15 scfm1.1 lbf29 "340NOK
A
LZR650048AA
15 scfm1.1 lbf53 "372NOK
A
LZR650012AA
15 scfm1.1 lbf17 "325NOK

Lazer Pistol Grip Series Sikkerhetsluftpistol

Guardair Lazer Pistol Grip Series sikkerhetsluftpistoler er utformet slik at de passer til håndnettet og gir timevis med tretthetsfri drift. Disse luftpistolene har en venturi-dyse i messing for å tilby akselerert luftstrøm og aluminiumsforlengelser for en dyp rekkevidde. De er videre integrert med en fullt justerbar hengekrok for enkel oppbevaring og henting. Alle enhetene er designet i samsvar med OSHA-standarder for rengjøringsapplikasjoner i bilindustrien og andre industrielle applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?