Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR LZR650048AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 53 tommers lengde | AC8JLH 3APZ8

GUARDAIR LZR650048AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 53 tommers lengde

På lager
Vare: AC8JLH Modell: LZR650048AAKryssreferanse: 3APZ8
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC15 scfm
Body MaterialStøpt aluminium
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse48 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde2"
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon1.1 lbf
Total lengde53 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR LZR650006AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 11 tommers lengde | AC8JLC 3APZ3 LZR650006AA15 scfm1.1 lbf11 "316NOK
GUARDAIR LZR650012AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 17 tommers lengde | AC8JLD 3APZ4 LZR650012AA15 scfm1.1 lbf17 "325NOK
GUARDAIR LZR650018AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 23 tommers lengde | AC8JLE 3APZ5 LZR650018AA15 scfm1.1 lbf23 "333NOK
GUARDAIR LZR650024AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 29 tommers lengde | AC8JLF 3APZ6 LZR650024AA15 scfm1.1 lbf29 "340NOK
GUARDAIR LZR650036AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 41 tommers lengde | AC8JLG 3APZ7 LZR650036AA15 scfm1.1 lbf41 "356NOK
GUARDAIR LZR650060AA luftpistol, grå, 120 psi, 13 scfm, 65 tommers lengde | AC8JLJ 3APZ9 LZR650060AA13 scfm1.1 lbf65 "388NOK
GUARDAIR LZR650072AA luftpistol, grå, 120 psi, 13 scfm, 77 tommers lengde | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 scfm0.9 lbf77 "404NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR LZR650048AA luftpistol, grå, 120 psi, 15 scfm, 53 tommers lengde
372NOK / enhet