Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA-4233-AGA-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HNV 41P667

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 elektrisk aktuator 61 in.-lb. Flytende 24vac

På lager
Vare: AD4HNV Modell: VA-4233-AGA-2Kryssreferanse: 41P667
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
5 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. OmrådeTil 122 grader F
Syklus tid76 sek.
Dybde3.593
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6 11 / 32 "
Strømforbruk12 VA
SignaltypeFlytende
Slaggrad.29/32
moment~~POS=TRUNC61 tommer
Type aktuatorVårretur
Spenning24 VAC
Bredde4 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerHøydeStrømforbrukmoment~~POS=TRUNCType aktuatorPris
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-AGC-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur7 031 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-BGA-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. På-av 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur4 823 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-BGC-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. På-av 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur5 806 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-GGA-2 elektrisk ventilaktuator, 24 V, fjærretur | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur7 086 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-GGC-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur9 010 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA7810-HGA-2 Elektrisk aktuator 180 In.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "Til 131 grader F40.12 "Kabel9"6 VA180 tommerIkke-våren retur7 977 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA7820-HGC-2 Elektrisk aktuator 180 In.-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "Til 131 grader F40.12 "Kabel9"11 VA180 tommerVårretur10 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 elektrisk aktuator 61 in.-lb. Flytende 24vac
5 528 NOK / enhet