Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOST19-8-A Kobling Oldham Set Skrueboring 8 Mm | AB8ZZJ 2ANP7

RULAND MANUFACTURING MOST19-8-A Kobling Oldham Sett Skrueboring 8 Mm

På lager
Vare: AB8ZZJ Modell: MOST19-8-AKryssreferanse: 2ANP7
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.8mm
Klarering Dia.19.10mm
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.19.10mm
Lengde gjennom boring7.6mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 004
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.19.10mm
Total lengde22.2mm
SkruestørrelseM3 mm
SkruetypeSett skruen
StilOldham skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
RULAND MANUFACTURING MOST13-5-A Kobling Oldham Set Skrueboring 5 Mm | AB8ZYT 2ANN1 MEST13-5-A15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004209NOK
RULAND MANUFACTURING MOST13-6-A Kobling Oldham Set Skrueboring 6 Mm | AB8ZYW 2ANN4 MEST13-6-A15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004209NOK
RULAND MANUFACTURING MOST19-4-A Kobling Oldham Set Skruehull 4 Mm | AB8ZYZ 2ANN7 MEST19-4-A22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008258NOK
RULAND MANUFACTURING MOST19-5-A Kobling Oldham Set Skrueboring 5 Mm | AB8ZZC 2ANP1 MEST19-5-A22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008258NOK
RULAND MANUFACTURING MOST19-6-A Kobling Oldham Set Skrueboring 6 Mm | AB8ZZF 2ANP4 MEST19-6-A22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008258NOK
RULAND MANUFACTURING MOST25-10-A Kobling Oldham Set Skrueboring 10 Mm | AB8ZZM 2ANR1 MEST25-10-A28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008300NOK
RULAND PRODUKSJON MOST25-12-A Kobling Oldham Sett Skruehull 12 Mm | AB8ZZQ 2ANR4 MEST25-12-A28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST19-8-A Kobling Oldham Sett Skrueboring 8 Mm
258NOK / enhet